text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca End Connector 4mm² PA Insulation Gray 10mm Sleeve 1000-Piece


Referência 3F054080
Colour Grey
Sleeve length (mm) 10
Insulated Yes
Halogen free No
Construction type Standard
Nominal cross section (mm²) 4
For cables resistant to short circuit No
Embalado por 1

Especificações

Colour Grey
Sleeve length (mm) 10
Insulated Yes
Halogen free No
Construction type Standard
Nominal cross section (mm²) 4
For cables resistant to short circuit No
Reel/roll packaging No
Material Copper
With identification flag No
Material insulation Polyamide (PA)
AWG size 12
Brand Ripca
Commodity code 85369010
Type End Connector

Números do artigo

Referência 3F054080
EAN 8712734050641
UBB 500640634449
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW040-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.