text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einzellitzenkabel 3,0mm² rot 100m

Položka č. 8F328451
Nennquerschnitt des Leiters 3
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Red
Material des Leiters Kupfer
Material Außenmantel Polyvinylchlorid (PVC)

technické údaje

Nennquerschnitt des Leiters 3
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Red
Material des Leiters Kupfer
Material Außenmantel Polyvinylchlorid (PVC)
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Red
Bemessungsspannung U0 300
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 4.1
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe Andere
Verdrillte Adern Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Red
Marke Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 8F328451
EAN 8712734018566
UBB 500641004519
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3RED-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.