Mehradrig
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Mehradrig
7K803689
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
Ripca Einzellitzenkabel 3,0mm² grau 100m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7K803689
Nennquerschnitt des Leiters
3
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Farbe Außenmantel
Grau
Material des Leiters
Kupfer
Material Außenmantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
3
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Farbe Außenmantel
Grau
Material des Leiters
Kupfer
Material Außenmantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Grau
Bemessungsspannung U0
300
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
4.1
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
Andere
Verdrillte Adern
Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Grau
Marke
Ripca
Type
Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7K803689
EAN
8712734067342
UBB
500641003784
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
3GRY-100