text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einzellitzenkabel 0,75mm² grau 100m


Artikelnummer 3B556987
Nennquerschnitt des Leiters 0.75
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Grau
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 0.75
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Grau
Bemessungsspannung U0 300
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 1.8
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe Andere
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Grau
Marke Ripca
Warennummer 85444991
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 3B556987
EAN 8712734995607
UBB 500644277229
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 0.75GRY-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.