text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einzellitzenkabel 0,5mm² violett 500m

Artikelnummer 4C578528
Nennquerschnitt des Leiters 0.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Violett
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 0.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Violett
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Violett
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 1.55
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 20
Verdrillte Adern Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Violett
Marke Ripca
Warennummer 8544499500
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 4C578528
EAN 8712734058456
UBB 500640069489
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 0.5PRP-500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.