Einzelader
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Einzelader
1L746226
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
Ripca Einzellitzenkabel 0,5mm² schwarz 100m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1L746226
Nennquerschnitt des Leiters
0.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Schwarz
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
0.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Schwarz
Bemessungsspannung U0
300
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
1.55
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
20
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Schwarz
Marke
Ripca
Type
Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1L746226
EAN
8712734062422
UBB
500640057831
UNSPSC
39100000
Hersteller Artikel Nr
0.5BLK-100