Food & Dairy machine building
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
Mehradrig
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Mehradrig
0E711945
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
Ripca Einzelader 2,5mm² rot 50m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0E711945
Nennquerschnitt des Leiters
2.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
2.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
2.85
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
14
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Red
Marke
Ripca
Type
Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0E711945
EAN
8712734057800
UBB
500640178207
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2.5RED-50