text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einzelader 2,5mm² grün 50m

Artikelnummer 4S677103
Nennquerschnitt des Leiters 2.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Grün
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 2.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Grün
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Grün
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 2.85
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 14
Verdrillte Adern Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Grün
Marke Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 4S677103
EAN 8712734109776
UBB 500640176896
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 2.5GRN-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.