text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einzelader 1.5mm² rot 100m


Artikelnummer 7E477727
Nennquerschnitt des Leiters 1.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Red
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 1.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Red
Bemessungsspannung U0 300
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 2.3
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 16
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Red
Marke Ripca
Warennummer 85444991
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 7E477727
EAN 8712734017859
UBB 500644279878
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 1.5RED-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.