Food & Dairy machine building
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
Einzelader
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Einzelader
3T489057
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
Ripca Einzelader 1,5mm² rot 500m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3T489057
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Farbe Außenmantel
Red
Material des Leiters
Kupfer
Material Außenmantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Farbe Außenmantel
Red
Material des Leiters
Kupfer
Material Außenmantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Bemessungsspannung U0
300
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
2.3
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
16
Verdrillte Adern
Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Red
Marke
Ripca
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3T489057
EAN
8712734018856
UBB
500640098017
UNSPSC
39100000
Hersteller Artikel Nr
1.5RED-500