Einzelader
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Einzelader
5T994970
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
Ripca Einadriges Kabel 6,0mm² rot 50m
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5T994970
Nennquerschnitt des Leiters
6
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
6
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
4.1
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
10
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Red
Marke
Ripca
Type
Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5T994970
EAN
8712734018610
UBB
500644333089
UNSPSC
39100000
Hersteller Artikel Nr
6RED-50