text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einadriges Kabel 6,0mm² rot 100m

Artikelnummer 0I705877
Nennquerschnitt des Leiters 6
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Red

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 6
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Red
Bemessungsspannung U0 300
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 4.1
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 10
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Red
Marke Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 0I705877
EAN 8712734067472
UBB 500641080584
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6RED-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.