text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einadriges Kabel 6,0mm² braun 50m


Artikelnummer 3Z123929
Nennquerschnitt des Leiters 6
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Braun
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 6
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Braun
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Braun
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 4.1
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 10
Verdrillte Adern Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Braun
Marke Ripca
Warennummer 85444991
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z123929
EAN 8712734063672
UBB 500644332826
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 6BRN-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.