Mehradrig
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
Installationskabel
Mehradrig
1Z019050
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
Ripca Einadriges Kabel 4,0mm² braun 100m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1Z019050
Nennquerschnitt des Leiters
4
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Braun
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
4
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Braun
Bemessungsspannung U0
300
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
3.55
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
12
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Braun
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Z019050
EAN
8712734067380
UBB
500641023337
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
4BRN-100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen