text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einadriges Kabel 0,75mm² braun 500m

Artikelnummer 5P946159
Nennquerschnitt des Leiters 0.75
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Braun
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 0.75
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Farbe Außenmantel Braun
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Braun
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 1.8
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe Andere
Verdrillte Adern Nein
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Braun
Marke Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 5P946159
EAN 8712734067038
UBB 500640081260
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 0.75BRN-500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.