text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einadriges 1,5mm² Kabel braun 500m

Artikelnummer 8J672085
Nennquerschnitt des Leiters 1.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Braun

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 1.5
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Braun
Bemessungsspannung U0 300
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 2.3
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 16
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Braun
Marke Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 8J672085
EAN 8712734998325
UBB 500640094479
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 1.5BRN-500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.