Einzelader
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
Installationskabel
Einzelader
3D260567
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
Ripca Einadriges 1,5mm² Kabel braun 100m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3D260567
Nennquerschnitt Leiter (mm²)
1.5
Material Kerndämmung
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderkennzeichnung
Farbe
Nennspannung U (V)
300
Material des Leiters
Kupfer
Leiterkategorie
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Kerns
Braun
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt Leiter (mm²)
1.5
Material Kerndämmung
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderkennzeichnung
Farbe
Nennspannung U (V)
300
Material des Leiters
Kupfer
Leiterkategorie
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Kerns
Braun
Nennspannung U0 (V)
300
Anzahl der Adern
1
Max. Leitertemperatur (°C)
105
Außendurchmesser ca. (mm)
2.3
Ölbeständig (nach EN 60811-404)
Nein
Tieftemperaturbeständig (nach EN 60811-504+505+506)
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-6
Keiner
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
Keiner
Euroklasse brennende Tröpfchen/Partikel nach EN 13501-6
Keiner
Euroklasse Säuregehalt nach EN 13501-6
Keiner
AWG-Größe
16
Kennzeichnung/Codierung Farbkern
Braun
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3D260567
EAN
8712734048976
UBB
500644279043
UNSPSC
39100000
Hersteller Artikel Nr
1.5BRN-100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen