Batteriekabel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Kabel & Rollen
Installationskabel
Batteriekabel
1T498901
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
Ripca Batteriekabel 70mm² rot 25m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1T498901
Nennquerschnitt des Leiters
70
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
450
Farbe Außenmantel
Red
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
70
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
450
Farbe Außenmantel
Red
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Bemessungsspannung U0
750
Max. zulässige Leitertemperatur
70
Ungefährer Außendurchmesser
16.05
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
Andere
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Red
Marke
Ripca
Warennummer
8544499500
Type
Flexible Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1T498901
EAN
8712734092511
UBB
500641082804
UNSPSC
26121708
Hersteller Artikel Nr
70FLEXRED-25