Batteriekabel
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Batteriekabel
0W381201
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
RIPCA Batteriekabel 50mm rot
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0W381201
Nennquerschnitt des Leiters
50
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
450
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
50
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
450
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Bemessungsspannung U0
750
Halogenfrei nach IEC 60754-2
Nein
Entrauchung nach IEC 61034-2
Nein
Max. zulässige Leitertemperatur
70
Ungefährer Außendurchmesser
13.95
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
Andere
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Red
Marke
Ripca
Type
Flexible Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0W381201
EAN
8712734024734
UBB
500573911749
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
50FLEXRED-50