text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Przewód akumulatora 16mm² czerwony 50m


Artikelnummer 4N185675
Nom. przekrój przewodu 16
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 450
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Red
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. przekrój przewodu 16
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 450
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Red
Napięcie znamionowe U0 750
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 70
Przybliżona średnica zewnętrzna 8
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 6
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Red
Marka Ripca
Kod towaru 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 4N185675
EAN 8712734024673
UBB 500640130430
UNSPSC 26121708
Fabrikant artikelnummer 16FLEXRED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.