Batteriekabel
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Batteriekabel
6I087984
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
Ripca Batteriekabel 16mm² rot 10m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6I087984
Nennquerschnitt des Leiters
16
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
450
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
16
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
450
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Red
Bemessungsspannung U0
750
Max. zulässige Leitertemperatur
70
Ungefährer Außendurchmesser
8
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
6
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Red
Marke
Ripca
Type
Flexible Single Core Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6I087984
EAN
8712734051655
UBB
500640130273
UNSPSC
26121708
Hersteller Artikel Nr
16FLEXRED-10