Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
1P387661
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
Ripca Schrumpfschlauch Schwarz 3/8 8m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1P387661
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.64
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge
8
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.64
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge
8
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
9.5
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
4.7
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
Nenndurchmesser Zoll
3/8 Zoll
UL-Zulassung
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1P387661
EAN
8712734086404
UBB
500644364423
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS95B-8
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen