text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mehrfachstecker weiß, Buchse 2-polig, T-Form 10 Stück


Artikelnummer 5K492526
Art des Anschlusses Andere
Farbe des Gehäuses Weiß
Anzahl der Pole 2
Kontaktart Pin
Material Gehäuse Plastic
Anschließbarer Leitungsquerschnitt eindrähtig (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Anschlusses Andere
Farbe des Gehäuses Weiß
Anzahl der Pole 2
Kontaktart Pin
Material Gehäuse Plastic
Anschließbarer Leitungsquerschnitt eindrähtig (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leitungsquerschnitt mehrdrähtig (mm²) 1 - 2.5
Material Isolierkörper Polyamide (PA)
Marke RIPCA

Artikelnummern

Artikelnummer 5K492526
EAN 8712734301033
UBB 500640308234
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr MWS2T-10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.