text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca-Schrumpfschlauch 25,4-12,7 mm schwarz 2:1 5m


Artikelnummer 7Z210444
Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.89
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.89
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 25.4
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 12.7
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z210444
EAN 8712734016722
UBB 500644362443
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS254B-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.