Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
6E214162
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
Ripca-Schrumpfschlauch 12,7-6,4 mm schwarz 2:1 5m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6E214162
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.64
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.64
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
12.7
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
6.4
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6E214162
EAN
8712734069643
UBB
500644361031
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS127B-5
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen