text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring Kabelschuh 2,5-6,0mm² gelb Ø 10,5mm 50 Stück


Artikelnummer 9Y589441
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 34.9
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 34.9
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 10.5
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 20.9

Artikelnummern

Artikelnummer 9Y589441
EAN 8712734009816
UBB 500644331422
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 680YLW-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.