text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca-Schrumpfschlauch 12,0-4,0 mm rot 3:1 3 m

Artikelnummer 3D770359
Farbe Red
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.7
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 3
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135

Spezifikationen

Farbe Red
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.7
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 3
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 12
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 3D770359
EAN 8712734109257
UBB 500640717855
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSR120040-3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.