Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
8L168787
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
Ripca Schrumpfschlauch 18,0-6,0mm schwarz 3:1 3m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8L168787
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.8
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge
3
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.8
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge
3
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
18
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
6
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8L168787
EAN
8712734109233
UBB
500640716451
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSB180060-3
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen