text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Isoliermatte Gummi 1000 x 1000 x 1mm


Abdecktuch Für zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Verfallsdatum beachten: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 1,0 mm- Abmessungen: 1.000 x 1.000mm

Artikelnummer K1367.999.999
Breite 1000
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 1000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 1000
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 1000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Durchsichtig Nein
Für Nennspannung bis zu (V) 1000
Ausführung als Becken Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1940

Beschreibung

Abdecktuch Für zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Verfallsdatum beachten: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 1,0 mm- Abmessungen: 1.000 x 1.000mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1367.999.999
EAN 4003773026617
UBB 240185162114
UNSPSC 27112102
Hersteller Artikel Nr 98 67 10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.