Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
0Q509275
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
Ripca Ring Kabelschuh 2,5-6,0mm² gelb Ø 6,4mm 50 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0Q509275
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
32.7
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
32.7
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Yellow
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
6.4
AWG-Bereich
12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²)
4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
18.7
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Q509275
EAN
8712734009779
UBB
500644331000
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
676YLW-50
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen