text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mehrfachkabel 2x1,5mm² flach 100m


Artikelnummer 4C470228
Nennquerschnitt Leiter (mm²) 1.5
Material Kerndämmung Polyvinylchlorid (PVC)
Aderkennzeichnung Farbe
Nennspannung U (V) 500
Farbe Außenmantel Schwarz
Form des Leiters Runden
Material des Leiters Kupfer
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt Leiter (mm²) 1.5
Material Kerndämmung Polyvinylchlorid (PVC)
Aderkennzeichnung Farbe
Nennspannung U (V) 500
Farbe Außenmantel Schwarz
Form des Leiters Runden
Material des Leiters Kupfer
Material Außenmantel Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Farbe des Kerns Schwarz/Weiß
Nennspannung U0 (V) 300
Abschirmung Nein
Anzahl der Adern 2
Max. Leitertemperatur (°C) 60
Außendurchmesser ca. (mm) 7.1
AWG-Größe 16
Verdrillte Adern Nein
Geometrie des Kabels Flat
Leiterwiderstand bei 20 °C (Ohm/km) 13.3
Geeignet als Installationskabel Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 4C470228
EAN 8712734019013
UBB 500640943246
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 2X1.5FLAT-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.