Einzelader
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
Installationskabel
Einzelader
3C440718
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
Ripca Einadriges 1,5mm² Kabel hellgrün 100m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3C440718
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Grün
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
300
Material des Leiters
Kupfer
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters
Grün
Bemessungsspannung U0
300
Anzahl der Adern
1
Max. zulässige Leitertemperatur
105
Ungefährer Außendurchmesser
2.3
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Nein
Oberfläche des Leiters
Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
AWG-Größe
16
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe
Grün
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3C440718
EAN
8712734082550
UBB
500640095872
UNSPSC
39100000
Hersteller Artikel Nr
1.5LGN-100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen