text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Einadriges Kabel 1,0mm² weiß 100m


Artikelnummer 8Q529143
Nennquerschnitt des Leiters 1
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Weiß
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 1
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 300
Material des Leiters Kupfer
Zusammensetzung des Leiters Klasse 6 = sehr flexibel
Farbe des Leiters Weiß
Anzahl der Adern 1
Max. zulässige Leitertemperatur 105
Ungefährer Außendurchmesser 1.95
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Oberfläche des Leiters Andere
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
AWG-Größe 18
Leiterkennzeichnung/Kennzeichnungsfarbe Weiß
Marke RIPCA

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q529143
EAN 8712734018337
UBB 500644286626
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 1WHT-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.