text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringeinsetzwerkzeug Stahlwille 732/40 41 mm

Cikkszám G0665.410.001
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 225

Műszaki adatok

Schlüsselweite (mm) 41
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 225
Type Ratchet Attachment

Leírás

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, haltbare und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, im Ölbad gehärtet und gekühltExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Cikkszámok

Cikkszám G0665.410.001
EAN 4018754034345
UBB 203125070474
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58224041
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.