text.skipToContent text.skipToNavigation

Ring Ripca 30 273 5.3mm 100 Stk.


Artikelnummer 6V764388
Halogenfrei Nein
Isolierung Keiner
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Andere
Bolzenmaß (metrisch) 5.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Isolierung Keiner
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Andere
Bolzenmaß (metrisch) 5.3
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Marke Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 6V764388
EAN 8712734011116
UBB 500644294620
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 30-273-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.