text.skipToContent text.skipToNavigation

Ring-Einsteckwerkzeug Stahlwille 732/10 19 mm

Artikelnummer G0664.190.001
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 47

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 47
Type Ratchet Attachment

Beschreibung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummern

Artikelnummer G0664.190.001
EAN 4018754034161
UBB 203125068585
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58221019
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.