text.skipToContent text.skipToNavigation

Ring-Einsteckwerkzeug Stahlwille 732/10 13 mm

Auf Bestellung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummer G0664.130.001
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 51
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 13
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 51
Warennummer 8204110000
Type Ratchet Attachment

Beschreibung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummern

Artikelnummer G0664.130.001
EAN 4018754034109
UBB 203125067918
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58221013
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.