text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP12750PUSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 7.5m Length


Artikelnummer 1J849296
Wandstärke (mm) 2
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Riegler
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Riegler
Model SP12750PUSK
Type Spiral Hose

Artikelnummern

Artikelnummer 1J849296
EAN 4047322633307
UBB 500581054748
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 158184
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.