text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length


Artikelnummer 8X088943
Wandstärke (mm) 1.75
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 11
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Riegler
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 1.75
Mit Kupplungen Ja
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 11
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 7.5
Marke Riegler
Model SP10750PUSK
Type Spiral Hose

Artikelnummern

Artikelnummer 8X088943
EAN 4047322633260
UBB 500583683536
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 158180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.