Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
6Q575118
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
Riegler SP101000PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 10m Length
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6Q575118
Wandstärke (mm)
1.75
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
11
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
10
Marke
Riegler
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
1.75
Mit Kupplungen
Ja
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
11
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
10
Marke
Riegler
Model
SP101000PUSK
Type
Spiral Hose
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Q575118
EAN
4047322633277
UBB
500582899554
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
158181