text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Gedore KB3721


GEDORE acciaio speciale, finitura canna di fucile, GEDORE acciaio speciale, finitura canna di fucile

Numero articolo G2376.003.721
Lunghezza (mm) 95
Dimensione di connessione lato presa 1 1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 25
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 95
Dimensione di connessione lato presa 1 1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 25
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 40
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 2500
Codice merceologico 8466103800
Type Reducer

Descrizione

GEDORE acciaio speciale, finitura canna di fucile, GEDORE acciaio speciale, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2376.003.721
EAN 4010886667644
UBB 203120577879
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6676410
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.