text.skipToContent text.skipToNavigation

RIDG LEV.BENDER 300 36942310M


Leichte Biegezangen Serie 300 - Zum Biegen von Weichkupferrohren bis 180°. - Versetzte gepolsterte Griffe und ein Ausgangswinkel von 90° verringern, zusammen mit einem speziell konstruierten Kunststoffgleitstück, den Kraftaufwand beim Biegen.

Položka č. R3050.036.942
Durchmesser Schlauch (mm) 10
Geeignet für Kupfer Ja
Biegeradius (mm) 42
Max. Biegewinkel (°) 180
Marke Ridgid
Ambalat la 1

technické údaje

Durchmesser Schlauch (mm) 10
Geeignet für Kupfer Ja
Biegeradius (mm) 42
Max. Biegewinkel (°) 180
Marke Ridgid
Gewicht pro Stück (g) 1810
Model 310M
Type Plumbing Bender

Čísla materiálu

Položka č. R3050.036.942
UBB 240102271485
UNSPSC 27112403
Číslo materiálu výrobcu 36942
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.