text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet adapter 1/2 inch 14 x 18 mm HAZET


Artikelnummer 2P238172
Ausführung Ratschenbefestigung
Gesamtlänge (mm) 70.5
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Max. Belastung (Nm) 300
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Ratschenbefestigung
Gesamtlänge (mm) 70.5
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Max. Belastung (Nm) 300
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Rechtwinkliger Einbau Nein
Mit Skala Nein
Marke Hazet
Warennummer 82079099

Artikelnummern

Artikelnummer 2P238172
EAN 4000896027545
UBB 500581485165
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6404
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.