Ventile
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
Fahrzeugbereich
Reifen- & Radwerkzeuge
Reifenreparatur & Werkzeuge
Ventile
3K385575
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
Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3K385575
Form
Gerade
Anschluss 1
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2
1/2 Zoll (15)
Reduktion
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Nennweite Anschluss 1
3/4 Zoll (20)
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Gerade
Anschluss 1
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2
1/2 Zoll (15)
Reduktion
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Nennweite Anschluss 1
3/4 Zoll (20)
Materialanschluss 1
Messing
Materialanschluss 2
Messing
Materialqualität Anschluss 1
Andere
Materialgüte Anschluss 2
Andere
Marke
Geka
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3K385575
EAN
4015933048612
UBB
500581745204
UNSPSC
40141734
Hersteller Artikel Nr
4000000787