text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 3/4 inch internal thread G 1/2 inch PROMAT


Artikelnummer 6P928501
Ausführung 1 Teil
Form Gerade
Anschluss 1 Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2 Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oberflächenschutz Anschluss 1 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2 Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung 1 Teil
Form Gerade
Anschluss 1 Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2 Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oberflächenschutz Anschluss 1 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2 Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 Andere
Max. Betriebsdruck bei max. Medientemperatur (bar) 25
Mit Deckel Nein
Mit Dichtungsringen/Dichtungen Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2 1/2 Zoll (15)
Exzenter Nein
Mit Entleerung Nein
Mit Entlüfter Nein
Mit Pufferbolzen Nein
FM-Prüfzeichen Nein
UL-Prüfzeichen Nein
ULC-Prüfzeichen Nein
LPCB-Prüfzeichen Nein
Reduktion Ja
Flüssigkeitstemperatur (kontinuierlich) 90 - 90
Nennweite Anschluss 1 3/4 Zoll (20)
Hohe Zugfestigkeit Nein
Systemspezifisch Nein
Materialanschluss 1 Bronze
Materialanschluss 2 Messing
DIN-CERTCO-Zertifikat Nein
VdS-Gütezeichen Nein
Mit Zulassung für TÜV Nein
KIWA zertifiziert Nein
Gastec QA-Zeichen Nein
Bauartzulassung nach BBR/EKS Nein
Marke Promat
Type Reducing Nipple

Artikelnummern

Artikelnummer 6P928501
EAN 4015448721413
UBB 500582878681
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 4000351956
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.