Compressed air Technology
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
4B710568
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
Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4B710568
Ausführung
1 Teil
Form
Gerade
Anschluss 1
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oberflächenschutz Anschluss 1
Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1
Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
1 Teil
Form
Gerade
Anschluss 1
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Anschluss 2
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oberflächenschutz Anschluss 1
Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 1
Andere
Oberflächenschutz Anschluss 2
Andere
Oberflächenbehandlung Anschluss 2
Andere
Max. Betriebsdruck bei max. Medientemperatur (bar)
25
Mit Deckel
Nein
Mit Dichtungsringen/Dichtungen
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2
1/4 Zoll (8)
Exzenter
Nein
Mit Entleerung
Nein
Mit Entlüfter
Nein
Mit Pufferbolzen
Nein
FM-Prüfzeichen
Nein
UL-Prüfzeichen
Nein
ULC-Prüfzeichen
Nein
LPCB-Prüfzeichen
Nein
Reduktion
Ja
Flüssigkeitstemperatur (kontinuierlich)
90 - 90
Nennweite Anschluss 1
1/2 Zoll (15)
Hohe Zugfestigkeit
Nein
Systemspezifisch
Nein
Materialanschluss 1
Bronze
Materialanschluss 2
Messing
DIN-CERTCO-Zertifikat
Nein
VdS-Gütezeichen
Nein
Mit Zulassung für TÜV
Nein
KIWA zertifiziert
Nein
Gastec QA-Zeichen
Nein
Bauartzulassung nach BBR/EKS
Nein
Marke
Promat
Type
Reducing Nipple
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4B710568
EAN
4015448720768
UBB
500581999801
UNSPSC
40141734
Hersteller Artikel Nr
4000351960