text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Sicherheitsschuhe 44 S3 Schwarz/Grau


Artikelnummer 9A956337
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 44
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Verbundwerkstoff
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Nein
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 Andere
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Nein
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Redbrick
Model Granite ESD
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 9A956337
EAN 8713458001100
UBB 500700227985
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr 31539044
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.