text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Doppelhammer-Schlagschrauber 1/2„ Vierkantantrieb 815Nm 1/4“ PT 7000RPM

Cikkszám 9N973474
Gewicht der Maschine (kg) 2
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 7000
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 815
Impulsantrieb Ja

Műszaki adatok

Gewicht der Maschine (kg) 2
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 7000
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 815
Impulsantrieb Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 16
Marke Red Rooster

Cikkszámok

Cikkszám 9N973474
EAN 8717981332496
UBB 500636724683
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RR-18N
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.