Geradschleifer
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
Luftschleifer
Geradschleifer
4G561340
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
Red Rooster Stiftschleifer 6mm 15.000 RPM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4G561340
Höhe
140
Länge
121
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
15000
Gewicht der Maschine (kg)
0.56
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Vibrationen (m/s²)
3.1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
140
Länge
121
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
15000
Gewicht der Maschine (kg)
0.56
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Vibrationen (m/s²)
3.1
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
6
Max. Betriebsdruck (psi)
91.37
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge
294
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4G561340
EAN
8717981366798
UBB
500676284903
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
RRG-60160
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen