Impulsschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Schlagschrauber
RRI-30STARED
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
Red Rooster Shut-Off Impulsschrauber 1/4„ Sechskantantrieb 6-11,5Nm 1/4“ PT 4200RPM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
RRI-30STARED
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Winkel-Modell
Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
4200
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
11.5
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
11.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Winkel-Modell
Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
4200
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
11.5
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
11.5
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
6
Erforderliche Luftmenge
222
Marke
Red Rooster
Gewicht pro Stück (g)
770
Warennummer
84671110
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
RRI-30STARED
EAN
8717981203888
UBB
500619069429
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
RRI-30STA